Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Magic Keyboard - Tastatur und Foliohülle - mit Trackpad - hinterleuchtet - Apple Smart connector - QWERTZ - Deutsch - Schwarz - für 12.9-inch iPad Pro (3. Generation, 4. G...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple MJQK3D/A Tastatur für Mobilgeräte Schwarz QWERTZ Deutsch
Apple MJQK3D/A Tastatur für Mobilgeräte Schwarz QWERTZ Deutsch
Apple MJQK3D/A Tastatur für Mobilgeräte Schwarz QWERTZ Deutsch
Apple MJQK3D/A Tastatur für Mobilgeräte Schwarz QWERTZ Deutsch
Apple MJQK3D/A Tastatur für Mobilgeräte Schwarz QWERTZ Deutsch
Apple MJQK3D/A Tastatur für Mobilgeräte Schwarz QWERTZ Deutsch
Artikel-Nr.:
     2753I-7105075
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MJQK3D/A
EAN/GTIN:
     0194252432754
Suchbegriffe:
Notebook Tastatur
Tablet
Tablet PC
TabletPC

Übersicht

Kurzinfo  Apple Magic Keyboard - Tastatur und Foliohülle - mit Trackpad - hinterleuchtet - Apple Smart connector - QWERTZ - Deutsch - Schwarz - für 12.9" iPad Pro (3. Generation, 4. Generation, 5. Generation)
Gruppe  Tastaturen
Hersteller  Apple
Hersteller Art. Nr.  MJQK3D/A
Modell  Magic Keyboard
EAN/UPC  0194252432754

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Apple Magic Keyboard - Tastatur und Foliohülle - mit Trackpad - QWERTZ - Deutsch - Schwarz
Gerätetyp  Tastatur und Foliohülle
Hintergrundbeleuchtet  Ja
Schnittstelle  Apple Smart connector
Eingabegerät  Tastatur
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Eingebaute Geräte  Trackpad
Lokalisierung und Layout  QWERTZ Deutsch
Farbe  Schwarz
Entwickelt für  12.9" iPad Pro (3. Generation, 4. Generation, 5. Generation)

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Tastatur und Foliohülle
Hintergrundbeleuchtet  Ja
Schnittstelle  Apple Smart connector
  
Eingabegerät  
Typ  Tastatur
Tastaturtechnologie  Schere
Eingebaute Geräte  Trackpad
  
Tragetasche  
Funktionen  Magnetverbindung, einstellbare Sichtwinkel
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  USB-C
  
Verschiedenes  
Farbe  Schwarz
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Apple 12.9" iPad Pro (3. Generation, 4. Generation, 5. Generation)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Gerätetyp:
Tastatur und Foliohülle
Hintergrundbeleuchtet:
Ja
Schnittstelle:
Apple Smart connector
Typ:
Tastatur
Tastaturtechnologie:
Schere
Eingebaute Geräte:
Trackpad
Funktionen:
Magnetverbindung, einstellbare Sichtwinkel
Schnittstellen:
USB-C
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Keyboard, Tastatur, Keyboard Folio, Tastatur Folio, Tastatur und Foliohülle, Hülle mit Tastatur, Schutzhülle mit Tastatur, Tablethülle mit Tastatur, Tastaturhülle, iPad Tastatur, iPad Zubehör, apple ipad zubehör tastatur, keyboard folio, apple keyboard folio, generation, apple, ipad, magic, keyboard, schwarz, deutsch, mjqk3da, tastatur, mjqk3d/a, qwertz, 129inch, mjqk3d, trackpad, 12.9inch, foliohülle, foliohlle, inch, hinterleuchtet, smart, connector, 12.9, black, german, 2021, tablettastatur
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 335,78*
€ 376,53*
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 335,71*
€ 378,38*
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 336,62*
€ 379,59*
€ 6,78*
ab € 339,19*
€ 381,94*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 351,44*
€ 393,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,69*
€ 468,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,24*
€ 462,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,32*
€ 443,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,76*
€ 436,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,44*
€ 418,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Apple
MNXP3FD/A
ab € 1.128,70*
Sonstiges
Apple
MNXR3FD/A
ab € 1.224,87*
Sonstiges
Apple
MP243FD/A
ab € 1.965,56*
Sonstiges
Apple
MP263FD/A
ab € 2.360,10*
Sonstiges
Apple
MP273FD/A
ab € 2.250,18*
Sonstiges
Apple
MP203FD/A
ab € 1.384,51*
Sonstiges
Apple
MP233FD/A
ab € 1.579,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.