Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-55-0064 Herst.-Nr.: KE100 EAN/GTIN: 4897098683187 |
| | |
|
|  |  |
 | Mit dem Kasa Smart Thermostat können Sie Heizpläne basierend auf Ihren täglichen Routinen festlegen, um das Heizen effizienter zu gestalten und Ihre Energiekosten zu senken. Highlights - Fernbedienung - Steuern Sie alle Ihre Heizkörper in Ihrem Haus von Ihrem Telefon aus. Kein Raten mehr, ob Sie die Heizung in einem Raum angelassen haben
- Sprachsteuerung - Bitten Sie Alexa oder Google Assistant, die Temperatur Ihres Zuhauses einzustellen
- Intelligenter Zeitplan - Legen Sie Heizpläne basierend auf Ihren täglichen Routinen fest, um das Heizen effizienter zu gestalten
- Frostschutz - Halten Sie Ihre Rohre vor Frost geschützt und Ihr Haus sicher
- Kindersicherung - Verhindert , dass Kinder Ihren Heizkörper versehentlich bedienen
- Einfache Installation - Ersetzen Sie einfach Ihr altes Heizkörperventil durch Kasa und folgen Sie der Schritt-für-Schritt-In-App-Anleitung für die Installation
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 305 g | Höhe: | 12 cm | Länge: | 7 cm | Breite: | 12.5 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Analoger Heizkörperregler, Analoges Heizkörperthermostat, Automatik Heizkörperthermostat, Elektronischer Heizkörperregler, Elektronisches Heizkörperthermostat, Elektronisches Thermostatventil, Energiespar Heizkörperthermostat, Funk-Heizkörperregler, Funk-Heizkörperthermostat, Funk-Thermostatkopf, Heizkörperregler, Heizkörperthermostat, Heizungsthermostat, Thermostatkopf, Smart Home Raumtemperaturregler, Smart Home Raumthermostat, SmartHome Raumthermostat, Smarthome Raumtemperaturregler, SmartHome Heizkörperregler, SmartHome Heizkörperthermostat, SmartHome Heizregler, SmartHome Heizthermostat, SmartHome Heizungsregler, SmartHome Heizungsthermostat, Smartes Heizkörperthermostat, funk heizkörperthermostat |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 26,81* | € 36,25* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 7,50* | ab € 30,27* | € 40,21* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 33,67* | € 44,16* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 34,20* | € 48,68* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 53,83* | € 70,11* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|