Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-55-0063 Herst.-Nr.: KE100 KIT EAN/GTIN: 4897098688588 |
| | |
|
| | |
| Mit dem Kasa Smart Thermostat können Sie Heizpläne basierend auf Ihren täglichen Routinen festlegen, um das Heizen effizienter zu gestalten und Ihre Energiekosten zu senken. Highlights - Präzise Temperaturregelung - Holen Sie sich die richtige Temperatur, wann immer Sie es wollen
- Zeitplan und Timer - Stellen Sie sicher, dass es so heiß ist, wie Sie es brauchen, mit Voreinstellungen und Zeitplänen, die zu Ihrem Leben passen
- Sprachsteuerung Steuerung, die mit Amazon Alexa, Google Assistant oder Siri ShortCuts synchronisiert wird
- Frostschutz - Halten Sie Ihre Rohre vor Frost geschützt und Ihr Haus sicher
- Ultra-langer Standby-Modus - Funktioniert mit vielen Hubs und verspricht eine längere Batterielebensdauer (über ein Jahr)
- Bis zu 32 Heizkörper - Jeder Hub kann bis zu 32 Heizkörper verbinden und verwalten
- Vielseitige Kompatibilität - Passt auf die meisten Heizkörperventilgewinde (M30x1,5) und die drei mitgelieferten Adapter (RA, RAV und RAVL) ermöglichen mehr Kompatibilität
- Abmessungen Smart Hub: 72 x 70,3 x 51 mm
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 400 g | Höhe: | 12 cm | Länge: | 8.5 cm | Breite: | 14.5 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Analoger Heizkörperregler, Analoges Heizkörperthermostat, Automatik Heizkörperthermostat, Elektronischer Heizkörperregler, Elektronisches Heizkörperthermostat, Elektronisches Thermostatventil, Energiespar Heizkörperthermostat, Heizkörperregler, Heizkörperthermostat, Heizungsthermostat, Thermostatkopf, Smart Home Raumtemperaturregler, Smart Home Raumthermostat, SmartHome Raumthermostat, Smarthome Raumtemperaturregler, SmartHome Heizkörperregler, SmartHome Heizkörperthermostat, SmartHome Heizregler, SmartHome Heizthermostat, SmartHome Heizungsregler, SmartHome Heizungsthermostat, Smartes Heizkörperthermostat, SmartHome Set, SmartHome Starterset, heizkörperthermostat m30 x 1,5, smarthome set, tp link access point |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 75,07* | € 95,14* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 75,08* | € 95,15* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 76,17* | € 96,24* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 79,66* | € 100,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 79,76* | € 100,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|