Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother TN-821XLY Jumbo-Toner Gelb (ca 9000 Seiten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-40-54-8918
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TN821XLY
EAN/GTIN:
     4977766811002
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Die Brother Tonerkartusche und die Brother Drucker wurden aufeinander so abgestimmt, dass beste Ergebnisse erzielt werden. Die Kartusche ist leicht zu installieren.
Profitieren Sie von langlebigen und hochwertigen Ausdrucken.

Highlights
  • Brother Tonerkartusche TN-821XLY
  • Reichweite von bis zu 9.000 Seiten
  • Druckfarbe Gelb
  • Günstige Druckkosten dank getrenntem Toner-/Trommel-System
  • Perfekt abgestimmt auf Brother Geräte: einfach einsetzen und los drucken


Weitere Informationen:
Gewicht:
1020 g
Höhe:
18.5 cm
Länge:
22.5 cm
Breite:
40 cm
Farbe:
keine Farbe

Kompatible Geräte:
Brother:
HL-L 9400 Series; HL-L 9430 CDN; HL-L 9470 CDN; HL-L 9470 CDNT; HL-L 9470 CDNTT; HL-L 9470 Series; MFC -EX 670; MFC-L 9600 Series; MFC-L 9630 CDN; MFC-L 9635 CDN; MFC-L 9670 CDN; MFC-L 9670 CDNT; MFC-L 9670 CDNTT; MFC-L 9670 Series
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
pro Stück
€ 4,50*
ab € 229,42*
€ 252,82*
Lager 1359
4
pro Stück
€ 2,90*
ab € 230,85*
€ 255,05*
2 Tage
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 231,75*
€ 255,20*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 232,22*
€ 256,29*
pro Stück
€ 1,95*
ab € 232,31*
€ 257,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,05*
€ 303,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,31*
€ 301,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,25*
€ 287,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,97*
€ 281,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,85*
€ 274,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
DR-821CL
ab € 186,77*
Ähnlich
Brother
TN-821XLBK
ab € 109,03*
Ähnlich
Brother
TN-821XLC
ab € 228,25*
Ähnlich
Brother
TN-821XLM
ab € 224,99*
Ähnlich
Brother
TN-821XXLBK
ab € 116,89*
Ähnlich
Brother
TN-821XXLC
ab € 239,08*
Ähnlich
Brother
TN-821XXLM
ab € 240,06*
Ähnlich
Brother
TN-821XXLY
ab € 237,46*
Ähnlich
WhiteBox
TN-821XL KCMY
ab € 124,40*
Ähnlich
WhiteBox
TN-821XXL KCMY
ab € 130,16*
Ähnlich
Ampertec
TN-821XL KCMY
ab € 492,75*
Ähnlich
Ampertec
TN-821XXL KCMY
ab € 500,99*
Ähnlich
WhiteBox
TN-821XLBK
ab € 34,17*
Ähnlich
WhiteBox
TN-821XLC
ab € 34,69*
Ähnlich
WhiteBox
TN-821XLM
ab € 34,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.