Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-54-7128 Herst.-Nr.: DN-95433 EAN/GTIN: 4016032483595 |
| | |
|
| | |
| Die DIGITUS Steckdosenleisten sind die perfekte Lösung für Ihren Netzwerk- oder Serverschrank. Hinsichtlich der Stromverteilung erfüllt die PDU Anforderungen vieler Anwendungen in der IT, Netzwerktechnik, Labore sowie auch den Heimbereich. Die Steckdosenleiste kann vertikal im Schrank montiert werden. Ein integrierter Netzfilter und Überspannungsschutz schützt die angeschlossenen Verbraucher vor Störungen aus dem Netz. Es besteht je nach Schranktyp die Möglichkeit, die Steckdosenleiste mit den Abgriffen nach rechts- oder links gerichtet zu befestigen. Highlights - Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil und Schalter
- Perfekte Stromverteilung für Ihr Netzwerk- und IT-Rack
- Beleuchteter Schalter ist geschützt vor versehentlichem Ausschalten
- Integrierter Netzfilter und Überspannungsmodul schützt die angeschlossenen Verbraucher vor Störungen aus dem Netz
- Buchsen sind um 35° gedreht, dies bietet ein optimales Platzmanagement und einen einfachen Zugriff
- Eingang: Schutzkontaktstecker CEE 7/7, 230 Vac / 16 A
- Ausgang: Gerätesteckdosen 5 x Schutzkontaktsteckdose DIN 49440, max. 16 A pro Ausgang
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 891 g | Höhe: | 5.8 cm | Länge: | 10.1 cm | Breite: | 51.2 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 22,37* | € 30,01* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 22,23* | € 30,02* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 22,72* | € 30,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 23,98* | € 32,31* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 25,49* | € 34,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|