Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver FRAMEO Bilderrahmen PFF-1053, black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-54-2812
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     119101040360
EAN/GTIN:
     5706751049088
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
digitaler bilderrahmen denver
digitaler bilderrahmen
25,65 cm (10,1 Zoll) Digital-WLAN-Fotorahmen mit FRAMEO-Fotosoftware.
Dies ist eine neue soziale Möglichkeit, Bilder und Videos mit Freunden und Familie zu teilen. Der IPS-HD-Touchscreen liefert gute, scharfe Bilder.

Highlights
  • Intelligenter 25,65 cm (10,1 Zoll) digitaler WLAN-Fotorahmen mit HD-IPS-Touchscreen
  • Vorinstallierte FRAMEO-Software, mit der Sie persönliche Fotorahmenfunktionen erstellen können
  • Laden Sie die App auf Ihr Smartphone herunter und übertragen Sie dann Fotos und Videos auf den FRAMEO Fotorahmen - ideal, wenn Sie den FRAMEO an ein Familienmitglied weitergeben
  • Schicken Sie Ihrer Familie oder Ihren Freunden die neuesten Bilder und Videos von Weihnachten, aus dem Urlaub usw.
  • Fügen Sie Text zu den Bildern hinzu
  • Timer-Funktion zum automatischen Ausschalten des FRAMEO-Fotorahmens bei Nacht
  • Hinzufügen und Löschen von FRAMEO-Freunden direkt über den Touchscreen
  • Dualband-WLAN mit 2,4 und 5 GHz
  • 16 GB interner Speicher und microSD-Kartensteckplatz zum Importieren von Bildern


Weitere Informationen:
Gewicht:
1176 g
Höhe:
8 cm
Länge:
20.4 cm
Breite:
30 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 58,03*
€ 77,42*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 59,73*
€ 79,12*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.