Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-54-1578 Herst.-Nr.: 1001120 EAN/GTIN: 5714708009221 |
| | |
|
| | |
| Das EXPAND Vision 1 ist die perfekte Ergänzung für Ihren hybriden Arbeitsplatz. Diese kompakte, tragbare USB-Webcam liefert ultrascharfe Videos und eine herausragende Sprachaufnahme, egal ob Sie von zu Hause aus, unterwegs oder im Büro arbeiten. Dank EPOS Audio und einer 4K-Kamera, die bei allen Lichtverhältnissen für das beste Bild sorgt, hinterlassen Sie stets einen professionellen Eindruck. Highlights - Mit der ultrascharfen 4K-Kamera, die das Bild je nach den bestehenden Lichtverhältnissen optimiert, wirken Sie immer professionell
- Zwei omnidirektionale Mikrofone mit Geräuschunterdrückung
- Mit dem intelligenten, schwebendem Menü finden Sie sofort die optimale Bildeinstellung und können bequem den Aufnahmebereich, die Helligkeit und Farbe anpassen
- Schnelle und einfache Installation: Der integrierte Clip passt an jeden Monitor und sorgt jederzeit für die richtige Position
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 265 g | Höhe: | 6 cm | Länge: | 10.5 cm | Breite: | 15 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 148,07* | € 184,80* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,85* | € 184,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 151,01* | € 187,70* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 156,84* | € 194,71* | | | | | 13 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 158,44* | € 194,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|