Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-53-8894 Herst.-Nr.: NWA220AX-6E-EU0101F EAN/GTIN: 4718937628643 |
| | |
|
|  |  |
 | Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 5,4 Gbit/s ist der NWA220AXE-6E von Zyxel vollständig mit der WiFi 6E-Technologie der nächsten Generation für ultraschnelle Geschwindigkeiten und Verbindungen mit geringer Latenz ausgestattet. Highlights - 802.11axe-Accesspoint (4x4 in 6 GHz/ 5 GHz wählbar, 2x2 in 2,4 GHz) mit einer maximalen Datenrate von bis zu 5,4 Gbit/s
- Das Band Flex-Funkdesign kann je nach Konfiguration entweder 5 GHz oder 6 GHz unterstützen, um in Ihre 5-GHz-Abdeckung zu passen und die Verwendung von 6 GHz zukunftssicher zu machen
- Zyxel 6E Boost hilft, die Reichweite zu vergrößern und die Leistung des neuen Bands zu maximieren
- Dual-optimierte Antenne bietet optimale Funkmuster
- Wand- und Deckenmontage möglich
- NebulaFlex Pro bietet Benutzern die volle Flexibilität, um einfach zwischen Nebula Cloud-verwalteten, Controller-verwalteten und Standalone-Modi zu wechseln
- Ideal für Umgebungen mit hoher Gerätedichte
- WLAN-Geschwindigkeiten 2,4 GHz: 575 Mbit/s, 5 GHz: 4800 Mbit/s, 6 GHz: 4800 Mbit/s
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 779 g | Höhe: | 6 cm | Länge: | 19.2 cm | Breite: | 20.3 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (19) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 4,90* | ab € 161,28* | € 190,76* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 4,45* | ab € 166,50* | € 196,98* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 3,51* | ab € 168,56* | € 200,05* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 8,95* | ab € 172,96* | € 205,33* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 180,68* | € 213,85* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|