Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-53-5302 Herst.-Nr.: 61263 EAN/GTIN: 4044144612633 |
| | |
|
| | |
| Die wetterfeste LANCOM Sektorantenne AirLancer ON-QT60 mit einem Abstrahlwinkel von 60° ist ideal für die WLAN-Ausleuchtung von größeren Flächen wie Lagerhallen und Produktionsstätten. Dank 4x4 MIMO-Unterstützung bietet sie höchste Leistung für zuverlässige WLAN-Client-Anbindung in schwierigen Umgebungen, in denen Reflektionen und Streuverluste auftreten können. Durch die Tri-Band-Fähigkeit auf allen vier Ports eignet sich diese Antenne perfekt für den Mischbetrieb in den 2,4, 5 und 6 GHz-Bändern. Highlights - WLAN-Sektorantenne mit ca. 60°-Abstrahlwinkel und +7 dBi Gewinn
- 4x4 MIMO-Technologie für zuverlässige WLAN-Ausleuchtung in schwierigen Umgebungsbedingungen
- Zukunftssicher dank Unterstützung des neuen 6 GHz-Bandes
- Montagesatz für Wand- und Mastbefestigung, Kabel und Adapter inklusive
- Anschluss von LANCOM Indoor Access Points über den Adapter AirLancer AN-RPSMA-NJ
- Besonders geeignet für die Nutzung mit den LANCOM Outdoor Access Points OX-6402 und OW-602
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1207.5 g | Höhe: | 8.2 cm | Länge: | 19.4 cm | Breite: | 32 cm | Farbe: | Hellgrau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 174,70* | € 203,92* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,55* | € 203,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 174,97* | € 204,01* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 177,76* | € 205,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 184,53* | € 213,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|