Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM AirLancer ON-QT60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8823852
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61263
EAN/GTIN:
     4044144612633
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
WLAN Outdoor Antenne
wlan antenne lancom
LANCOM AirLancer ON-QT60 - Antenne - Wi-Fi - 7 dBi (für 2,4 GHz), 7 dBi (für 5 - 6 GHz) - ungerichtet - außen, Wandmontage möglich, Stangenbefestigung - Hellgrau - für LANCOM OX-6402
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
23.37 cm
Tiefe
4 cm
Höhe
18.37 cm
Gewicht
0.9 kg
Farbe
Hellgrau
Produkttyp
Antenne
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
MIMO-Technologie
Montagekit
Mitgeliefert
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss
4 x N-Anschluss
Antenne
Richtwirkung
Ungerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
2.4 - 2.5 GHz, 4.9 - 7.125 GHz
Antennengewinn
7 dBi (für 2,4 GHz), 7 dBi (für 5 - 6 GHz)
Horizontale Strahlenbreite
60°
Stehwellenverhältnis
1.5:1 - 2.0:1
Bestimmt für
Wi-Fi
Platzierung / Montage der Antenne
Außen, Wandmontage möglich, Stangenbefestigung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
LANCOM OX-6402
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,13*
€ 247,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,24*
€ 234,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,67*
€ 226,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,41*
€ 223,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,23*
€ 207,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.