Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-53-4509 Herst.-Nr.: HDM1H-GL EAN/GTIN: 6941921147907 |
| |
|
|  |  |
 | Mit dem Dual HDMI 10-in-1 USB-C Hub können Sie bis zu 2 Displays mit 4K-Video erweitern und gleichzeitig Zugriff auf 10 wichtige Ports erhalten, darunter USB-C, HDMI, USB-A und viele mehr. Übertragen Sie Fotos im Handumdrehen, laden Sie Ihr Gerät schnell auf und erweitern Sie es auf 2 HDMI-Displays, ohne umständliche Treiber herunterladen zu müssen. Highlights - Dual 4K HDMI 10-in-1 USB-C Hub
- Erweitern Sie zwei 4K-Displays
- Einfache Einrichtung ohne Treiberinstallation
- Schnelles Übertragen von Foto-/Videodateien
- Schnelles Aufladen von Geräten
- 4K 60 Hz- und 4K 30 Hz-HDMI-Videoanschlüsse, ein USB-C 100 W Power Delivery-Anschluss, MicroSD/SD-Steckplätze, zwei USB-A 5 Gbps-Anschlüsse, ein 3,5-mm-Audio-Kombibuchse für Kopfhörer und mehr
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 257 g | Höhe: | 2.5 cm | Länge: | 9.3 cm | Breite: | 21.5 cm | Farbe: | Grau |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, Portreplikator, USB Hub, micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd |
|  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 72,27* | € 89,72* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 2,90* | ab € 72,28* | € 89,73* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 75,11* | € 93,27* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,99* | ab € 92,12* | € 113,33* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 94,96* | € 119,86* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|