Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-53-4508 Herst.-Nr.: HD34A8 EAN/GTIN: 6941921148003 |
| |
|
|  |  |
 | Erweitern Sie die Anschlussmöglichkeiten Ihres iMac 24" mit einem einfachen USB-C-Hub zum Anklemmen, der über eine nahtlose, farblich passende Abdeckung verfügt, die für alle iMac-Farboptionen geeignet ist. Inklusive 4K HDMI und MicroSD/SD-Anschlüsse. Das Design sieht aus wie eine Erweiterung deines iMacs und enthält 7 farblich abgestimmte iMac Frontplatten. Highlights - HyperDrive 6-in-1 USB-C Hub
- Farblich abgestimmtes Design
- Einfacher Zugang zu den Ports
- Mühelose Installation
- Hochauflösendes 4K 60 Hz HDMI
- Hochgeschwindigkeits-USB-Verbindung
- Schnelles Übertragen von Fotos und Dateien
- Pass-Through-Charging
- Kompatibel mit iMac 2021 24"-Modelle - nicht kompatibel mit früheren iMac-Modellen
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 144 g | Höhe: | 3.6 cm | Länge: | 9 cm | Breite: | 18 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 2,90* | ab € 20,50* | € 27,95* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 21,40* | € 28,94* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 34,86* | € 46,37* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 35,27* | € 47,17* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 53,62* | € 68,67* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|