Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-53-2210 Herst.-Nr.: MK0Q3D/A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Studio Display. Für den Mac gemacht. Das neue Studio Display. Ein beeindruckendes 27 Zoll ( 68,29 cm) 5K Retina Display mit einer 12 Megapixel Kamera mit Folgemodus, Mikrofonen in Studioqualität und einem Audiosystem mit sechs Lautsprechern. Passt perfekt zu jedem Mac. Highlights - Beeindruckendes 68,29 cm (27 Zoll) 5K Retina Display mit 600 Nits Helligkeit, Unterstützung für eine Milliarde Farben und großem P3 Farbraum
- 12 Megapixel Ultraweitwinkel-Kamera mit Folgemodus für bessere Videoanrufe
- Ring aus drei Mikrofonen in Studioqualität für kristallklare Anrufe und Sprachaufnahmen
- 6-Lautsprecher-System mit 3D Audio für ein unglaubliches Hörerlebnis
- Ein Thunderbolt 3 Anschluss, drei USBC Anschlüsse
- 96 W Stromübertragung zum Laden deines Mac Notebooks
- Mit neigungs- und höhenverstellbarem Standfuß
- 12 MP Ultraweitwinkel-Kamera mit 122° Sichtfeld, /2.4 Blende, Folgemodus
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 17720 g | Höhe: | 27 cm | Länge: | 63 cm | Breite: | 77.5 cm | Farbe: | Silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorstandfuß, Subwoofer, Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, apple 27" monitor, bildschirm standfuß, bildschirm 27 zoll |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.657,63* | € 1.706,71* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.661,27* | € 1.711,84* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 1.672,59* | € 1.720,05* | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.666,33* | € 1.724,22* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1.676,93* | € 1.729,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|