Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-53-1207 Herst.-Nr.: 001272 EAN/GTIN: 3700992514475 |
| | |
|
| | |
| Dieses von MOBILIS entwickelte Sicherheitskabel aus gehärtetem Stahl ist mit einigen der flachsten Geräte auf dem Markt (Dell, HP, Lenovo usw.) kompatibel. Schützen Sie Ihre IT-Ausrüstung mit diesem leistungsstarken Sicherheitskabel vor Diebstahl. Es ist mit Computern kompatibel, die einen integrierten Wedge Lock Slot (4,5x3,2 mm) Sicherheitsschlitz haben. Es besteht aus einem Schlüsselschloss und wird mit zwei nummerierten Schlüsseln geliefert. Es handelt sich um ein schwenkbares Kabel mit Drehverschluss. Es ist auch mit dem MOBILIS Master-Schlüssel kompatibel. Damit lassen sich alle Kabel Ihrer Computerausrüstung mit der gleichen Referenz (001347) aufschließen. So kann der Manager eines Unternehmens die Sicherheit der IT-Geräte seiner Mitarbeiter schnell und einfach verwalten. Um Ihr Büro- oder mobiles IT-Equipment vor Diebstahl zu schützen, hat MOBILIS dieses 1,8 m lange, gehärtete Stahl-Sicherheitskabel entwickelt. Dieses Kabel hält einem Druck von bis zu 1 Tonne stand und dient als unverzichtbares Zubehör für zusätzliche Sicherheit für Ihre IT-Ausrüstung, wo immer Sie sich befinden. Highlights - Schützen Sie Ihre IT-Ausrüstung mit diesem leistungsstarken Sicherheitskabel vor Diebstahl
- Schwenkbares Kabel mit drehbarem Schloss
- Gehärtetes Stahl-Sicherheitskabel (Länge: 1,8 m)
- Geliefert mit 3 nummerierten Schlüsseln - kompatibel Master Key Ref. 001347
- Kabel hat 4 mm Durchmesser
- Hält Druck von bis zu 1 Tonne stand
- Damit können alle Schlösser für Computergeräte 001272 geöffnet werden
- Für Computer, die über einen integrierten Steckplatz für ein Wedge Security Profile Lock (4,5x3,2 mm) für die flachsten Geräte auf dem Markt verfügen
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 142.5 g | Höhe: | 3.2 cm | Länge: | 12 cm | Breite: | 13.3 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 21,14* | € 29,31* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 21,28* | € 29,33* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 21,72* | € 30,01* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 23,86* | € 32,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|