Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-52-6375 Herst.-Nr.: AVC041GL EAN/GTIN: 5051794036534 |
| |
|
| | |
| Verbinden Sie sich mit der Welt in Full-HD mit der Targus Webcam Pro - die Full-HD 1080p Webcam mit Flip Privacy Cover. Dank des lichtstarken Objektivs, des CMOS-Zensors und der automatischen Belichtungskorrektur, die alle zusammenarbeiten, um auch bei nicht optimalen Lichtverhältnissen hochwertige Full-HD-Videos zu gewährleisten, hebt sich diese Webcam von den üblichen Laptop-Webcams ab. So erscheinen Sie bei Ihren täglichen Videokonferenzen nicht als dunkle, unscharfe Figur auf dem Bildschirm. Mit einem Blickwinkel von 73 Grad ist sie gut geeignet, um Ihren Kopf und Ihre Schultern sowie einen weiteren Kollegen zu erfassen, ohne dass der Hintergrund zu sehr ablenkt. Mit der frei schwenkbaren Halterung können Sie die Webcam anbringen und neigen, um den für Sie bequemsten Winkel zu finden. Das integrierte Mikrofon mit Rauschunterdrückung minimiert Umgebungsgeräusche und sorgt dafür, dass Sie so gut klingen, wie Sie aussehen. Als zusätzlicher Bonus verfügt die Webcam über eine praktische aufklappbare Abdeckung, die einen wirksamen Schutz gegen Hackerangriffe bietet. Die Targus Webcam Pro ist mit den meisten Videokonferenzprogrammen kompatibel und lässt sich einfach per Plug-and-Play über USB anschließen. Sie ist ideal für alle, die die dunkle, niedrig auflösende Videoqualität typischer Laptop-Webcams hinter sich lassen möchten. Highlights - Full-HD 1080p-Auflösung, ideal für Webkonferenzen mit Full-HD-Monitoren
- Helle f/2.2-Blende und CMOS-Sensortechnologie mit 2,7 m Pixelabstand für hervorragende Qualität in Räumen mit weniger optimalem Licht
- Automatische Bildanpassung passt sich der Beleuchtung an
- Mit dem Weitwinkelobjektiv (73-Grad-Sichtfeld) und dem omnidirektionalen Mikrofon können Sie mehr vom Besprechungsraum einfangen, um alle Teilnehmer der Besprechung zu erfassen
- Integrierte Rauschunterdrückung zur Unterdrückung unerwünschter Umgebungsgeräusche
- Einfaches Plug-and-Play ohne Treiber über USB, keine Installation zusätzlicher Software erforderlich
- Kompatibel mit Microsoft Teams, Apple FaceTime, Zoom, Skype und anderen Anwendungen für Videokonferenzen. Und Sie können sogar live über YouTube streamen
- LED-Anzeige, die Sie darüber informiert, wenn die Webcam aktiv ist, sowie eine aufsteckbare Sichtschutzabdeckung, die einen wirksamen Schutz vor Hackerangriffen bietet
- Mit dem um 360 Grad dreh- und schwenkbaren Befestigungsclip finden Sie den optimalen Winkel für Monitore oder Laptops. Plus Standard-Gewindehalterung für die Verwendung auf Stativen
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 195 g | Höhe: | 6.1 cm | Länge: | 12 cm | Breite: | 14.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 49,19* | € 65,76* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 50,11* | € 66,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|