Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-52-6363 Herst.-Nr.: DOCK182EUZ EAN/GTIN: 5051794040241 |
| |
|
|  |  |
 | Erweitern Sie Ihren Arbeitsplatz und verbinden Sie praktisch jedes Notebook mit der Universal USB-C DV4K Docking Station mit 100 W Leistung. Diese Dockingstation wurde für die Unterstützung und Stromversorgung einer Vielzahl von USB-C-Laptops und Betriebssystemen entwickelt, darunter Windows, macOS, Android, Chrome OS und Ubuntu, und bietet alle Anschlüsse und Stromversorgungen, die Sie benötigen. Genießen Sie scharfe 4K-Videos und unterstützen Sie den Anschluss von bis zu zwei Monitoren mit zwei HDMI- und zwei DisplayPort-Anschlüssen. Schließen Sie außerdem all Ihr Lieblingszubehör an - wie Maus, Tastatur, Festplatte und mehr - mit einer Kombination aus USB-A (4x USB 3.2 Gen 1 Typ-A-Anschlüsse) und USB-C (1x 3.2 Gen 2 Typ-C) sowie Ethernet- und Audioanschlüssen. Die für den modernen Arbeitsplatz konzipierte Dockingstation ist mit einer VESA-Halterung ausgestattet, die die Verwendung der separat erhältlichen Targus VESA-Halterung (separat erhältlich) ermöglicht, um die Dockingstation hinter dem Bildschirm zu befestigen und so noch mehr Platz zu sparen. Highlights - Maximieren Sie Ihre Produktivität. Erweitern Sie Ihren Desktop um einen oder zwei Monitore mit bis zu 4K UHD-Auflösung bei 60 Hz über zwei DisplayPort 1.2a-Anschlüsse oder zwei HDMI 2.0-Anschlüsse
- Sorgen Sie für Ordnung auf Ihrem Schreibtisch, laden Sie Ihr Notebook einfach auf und verbinden Sie es mit all Ihrem Zubehör über ein einziges Kabel. Power Delivery 3.0 lädt Ihr Notebook mit bis zu 100 W auf
- Unterstützt superschnelle Datenübertragung mit 5 Gbit/s über 4x USB-A 3.2 Gen 1 und 10 Gbit/s über 1x USB-C 3.2 Gen 2, ideal für die Arbeit mit externen Flash-Laufwerken
- Sichere Verbindung über den RJ45-Gigabit-Ethernet-Anschluss
- 3,5-mm-Kombo-Audioanschluss für Kopfhörer und Headsets für Videokonferenzen und Spiele
- Integrierter Schlossslot, kompatibel mit Schlössern der Serien PA410, ASP49 und ASP8 von Targus
- Anschluss an den Host über ein 1 m langes abnehmbares USB-C-Kabel mit USB-A-Tethered-Adapter (ACC1104GLX) für Laptops ohne USB-C-Anschluss
- Kompatibel mit der VESA-Montagehalterung von Targus (ACX003GLZ, separat erhältlich)
- Kombinieren Sie es mit dem 90 W Legacy Power Accessory Kit (ACC1134GLX, separat erhältlich), um ältere (nicht USB-C) Laptops/Hosts mit dieser universellen USB-C-Dockingstation von Targus zu betreiben
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 1311 g | Höhe: | 8.8 cm | Länge: | 18.5 cm | Breite: | 22.3 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 186,96* | € 219,05* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 186,57* | € 219,06* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 2,90* | ab € 186,49* | € 219,06* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 194,16* | € 227,51* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 203,27* | € 238,36* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|