Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-52-2853 Herst.-Nr.: MMYQ3D/A EAN/GTIN: 0194253030690 |
| |
|
| | |
| Studio Display. Für den Mac gemacht. Das neue Studio Display. Ein beeindruckendes 27 Zoll ( 68,29 cm) 5K Retina Display mit einer 12 Megapixel Kamera mit Folgemodus, Mikrofonen in Studioqualität und einem Audiosystem mit sechs Lautsprechern. Passt perfekt zu jedem Mac. Highlights - Beeindruckendes 68,29 cm (27 Zoll) 5K Retina Display mit 600 Nits Helligkeit, Unterstützung für eine Milliarde Farben und großem P3 Farbraum
- 12 Megapixel Ultraweitwinkel-Kamera mit Folgemodus für bessere Videoanrufe
- Ring aus drei Mikrofonen in Studioqualität für kristallklare Anrufe und Sprachaufnahmen
- 6-Lautsprecher-System mit 3D Audio für ein unglaubliches Hörerlebnis
- Ein Thunderbolt 3 Anschluss, drei USBC Anschlüsse
- 96 W Stromübertragung zum Laden deines Mac Notebooks
- Mit VESA Mount Adapter (100 x 100 mm)
- 12 MP Ultraweitwinkel-Kamera mit 122° Sichtfeld, /2.4 Blende, Folgemodus
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0 g | Höhe: | 0 cm | Länge: | 0 cm | Breite: | 0 cm | Farbe: | Silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, apple 27" monitor, bildschirm, bildschirm 27 zoll |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.317,02* | € 1.391,60* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.319,97* | € 1.394,94* | | | | | | | | | | pro Stück | € 1,93* | ab € 1.317,18* | € 1.395,77* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1.312,53* | € 1.399,28* | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.348,41* | € 1.430,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|