Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-52-2664 Herst.-Nr.: 920-006350 EAN/GTIN: 5099206052703 |
| |
|
|  |  |
 | Die Computer-Tastatur, die auch mit Tablet und Smartphone funktioniert. Wechseln Sie mit dem Easy-Switch-Drehschalter zwischen drei kabellos verbundenen Bluetooth-Geräten. Ihnen steht die vertraute Tastenanordnung mitsamt den von Ihnen am meisten verwendeten Tasten-Shortcuts zur Verfügung. In der integrierten Halterung steht Ihr Telefon oder Tablet in exakt dem richtigen Winkel, damit Sie immer gut lesen können, was Sie tippen. Highlights - Kabellose Bluetooth-Tastatur zur Steuerung mehrerer Geräte
- Easy-Switch zum Umschalten zwischen den verbundenen Geräten
- Integrierte Smartphone und Tablet Halterung
- Minimalistisches Design mit deutschem Tastaturlayout
- Konkaven Tasten für flüssiges, komfortables Tippen
- Schlank, leicht und lässt sich problemlos überallhin mitnehmen
- Verbindungen zu allen kabellosen Bluetooth-Geräten mit Unterstützung für externe Tastaturen
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 1012 g | Höhe: | 4.2 cm | Länge: | 20.3 cm | Breite: | 31.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 52,07* | € 66,51* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 52,13* | € 66,93* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 54,91* | € 70,05* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 56,31* | € 71,10* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 55,93* | € 71,12* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|