Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM OX-6400 Wi-Fi 6 Outdoor Accesspoint


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-51-6146
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61865
EAN/GTIN:
     4044144618659
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Außenbereiche mit vielen gleichzeitigen Endgeräten erfordern eine leistungsstarke WLAN-Infrastruktur. Eingesetzt in witterungsintensiven Umgebungen wie Freizeitparks oder Stadien wird der OX-6400 im extrem beständigen IP67-Gehäuse den hohen Anforderungen eines High-Density-WLANs gerecht und bietet ein top Wi-Fi 6-Erlebnis. Über die Power over Ethernet Passthrough-Funktionalität können zusätzliche Geräte wie IP-Kameras direkt über den Access Point mit minimalem Installationsaufwand in das Netzwerk eingebunden werden.


Highlights
  • Dual Concurrent WLAN paralleler Betrieb in 2,4 GHz und 5 GHz in Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax)
  • 4x4 Multi-User MIMO für die gleichzeitige Ansteuerung mehrerer Clients im Down- und Uplink
  • OFDMA zur effizienteren WLAN-Kanalnutzung
  • Deutlich höhere Akku-Laufzeit dank TWT
  • Integrierte Sektor-Antenne mit 70° Öffnungswinkel
  • Unterstützung des Sicherheitsstandards WPA3
  • Zero-Touch Deployment mit LANCOM WLAN-Controller oder LANCOM Management Cloud
  • PoE Passthrough zur Stromversorgung eines angeschlossenen Gerätes via PoE
  • 2x 2,5 Gigabit Ethernet Port


  • 2x 10/100/1000/2.5G BASE-T (RJ45/8P8C), PoE (Power over Ethernet), PoE Passthrough Betriebsarten: Stand-Alone, WLC-gesteuert oder LANCOM Management Cloud-gesteuert Bluetooth Low Energy (BLE): Das Gerät kann BLE-Geräte in der Umgebung erfassen und die Daten mittels einer REST-API zur Auswertung an externe Systeme weiterleiten Extrem beständiges IP67-Metallgehäuse mit integrierten Status LEDs zuverlässig auch bei extremen Temperaturen (-30°C bis +65°C)
Weitere Informationen:
Gewicht:
5019 g
Höhe:
19 cm
Länge:
29.5 cm
Breite:
45.1 cm
Farbe:
Weiß
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 997,38*
€ 1.079,30*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 1.014,15*
€ 1.097,62*
Frei Haus
ab € 1.031,41*
€ 1.111,00*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 1.033,19*
€ 1.114,87*
Lager 1359
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.096,75*
€ 1.177,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.177,20*
€ 1.400,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.170,92*
€ 1.393,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.138,94*
€ 1.355,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.117,16*
€ 1.329,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.096,75*
€ 1.305,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LANCOM Systems
61261
€ 146,20*
Zubehör
LANCOM Systems
10311
€ 207,14*
Zubehör
LANCOM Systems
10320
€ 141,64*
Zubehör
LANCOM Systems
10321
€ 143,59*
Zubehör
LANCOM Systems
61738
€ 91,52*
Zubehör
LANCOM Systems
50100
€ 81,65*
Zubehör
LANCOM Systems
50101
€ 183,74*
Zubehör
LANCOM Systems
50102
€ 278,86*
Zubehör
LANCOM Systems
61347
€ 99,20*
Zubehör
LANCOM Systems
10746
€ 208,37*
Zubehör
LANCOM Systems
62235
€ 3.574,96*
Zubehör
LANCOM Systems
61719
€ 781,95*
Zubehör
LANCOM Systems
10732
€ 232,77*
Zubehör
LANCOM Systems
10722
€ 121,21*
Zubehör
LANCOM Systems
10784
€ 1.085,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.