Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-51-6144 Herst.-Nr.: 61833 EAN/GTIN: 4044144618338 |
| | |
|
|  |  |
 | Der LANCOM LX-6200E ist die ideale Kombi-Lösung für kleine und mittelgroße Einsatzumgebungen: Mit Wi-Fi 6 liefert er Endanwendern starke WLAN-Performance. Die integrierte Wireless ePaper-Schnittstelle ermöglicht die Anbindung an digitale Beschilderungen. Dabei garantiert die Koexistenz-Funktion den zuverlässigen Betrieb Ihrer Wireless ePaper Displays auch bei starker WLAN-Nutzung. Mit dem LANCOM LX-6200 erhalten Sie durchsatzstarke Performance der neuesten Wi-Fi 6 Generation. So ist er das ideale Gerät überall dort, wo schnellstes WLAN für eine kleine bis mittelgroße Anzahl an Usern benötigt wird, wie beispielsweise in Hotels, kleineren Büros, Praxen oder Filialen. Die integrierte USB-Schnittstelle (2.0) bietet darüber hinaus die Grundlage für die Integration von IoT-Funksystemen in die bestehenden WLAN-Infrastrukturen. Highlights - Dual Concurrent WLAN paralleler Betrieb in 2,4 GHz und 5 GHz in Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax)
- Integriertes Funkmodul für eine energiesparende Kommunikation mit LANCOM ePaper Displays oder elektronischen Preisschildern
- 2x2 Multi-User MIMO für die gleichzeitige Ansteuerung mehrerer Clients im Down- und Uplink
- OFDMA zur effizienteren WLAN-Kanalnutzung
- Bluetooth Low Energy-Funkmodul
- Automatisierter Betrieb über die LANCOM Management Cloud (LMC)
- WLAN-Controller-Unterstützung (inklusive Layer-3-Tunneling)
- Unterstützung des Sicherheitsstandards WPA3
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 1765 g | Höhe: | 9.7 cm | Länge: | 29 cm | Breite: | 38.8 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (20) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 393,71* | € 421,46* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 400,52* | € 428,11* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 424,50* | € 457,74* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 1,00* | ab € 448,76* | € 481,22* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 502,83* | € 540,35* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|