Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM SFP-GPON-1 GPON-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-50-3474
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     60199
EAN/GTIN:
     4044144601996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
LANCOM Switches, Router und Firewalls mit integrierten SFP-Ports zeichnen sich durch höchste Flexibilität im Einsatz aus. Ob für schnelle Glasfaser-Vernetzung oder als kupfergebundener Ethernet-Port: Mit LANCOM SFP-Modulen schaffen Sie sich speziell für Ihren Bedarf die benötigten Anschlüsse in Ihrem LANCOM Gerät. Dabei bieten LANCOM SFP-Module beste Verbindungen und höchste Zuverlässigkeit dank geprüfter Kompatibilität mit LANCOM Produkten.


Highlights
  • GPON G.984.2 ONT
  • Simplex SC/APC Transceiver
  • Direkter Anschluss an GPON-FTTH-Netze ohne separates Provider-Modem
  • Konstante Übertragungsbandbreite sowie störungsfreie Technik
  • Einfache Integration in LANCOM Geräte 1790EF, 19xx-Serie, ISG-8000 und LANCOM RundS Unified Firewalls
  • Betriebstemperatur -40 bis 85 Grad C
  • Inklusive 3 Meter LC auf SC Anschlusskabel


Weitere Informationen:
Gewicht:
130 g
Höhe:
3.8 cm
Länge:
17.1 cm
Breite:
22.9 cm
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: FTTH
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 4,79*
ab € 104,35*
€ 129,73*
€ 5,95*
ab € 104,92*
€ 130,45*
12 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 106,55*
€ 132,51*
Frei Haus
ab € 106,84*
€ 132,87*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 107,21*
€ 133,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,34*
€ 158,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,74*
€ 157,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,94*
€ 139,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,90*
€ 137,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,21*
€ 127,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LANCOM Systems
61077
€ 10.011,48*
Zubehör
LANCOM Systems
62138
€ 392,26*
Zubehör
LANCOM Systems
62164
€ 611,83*
Zubehör
LANCOM Systems
62140
€ 893,26*
Zubehör
LANCOM Systems
62126
€ 1.205,15*
Zubehör
LANCOM Systems
62139
€ 692,03*
Zubehör
LANCOM Systems
62128
€ 719,86*
Zubehör
LANCOM Systems
62165
€ 700,59*
Zubehör
LANCOM Systems
62148
€ 533,19*
Zubehör
LANCOM Systems
62150
€ 711,10*
Zubehör
LANCOM Systems
62166
€ 957,59*
Zubehör
LANCOM Systems
62151
€ 1.151,61*
Zubehör
LANCOM Systems
62149
€ 613,52*
Zubehör
LANCOM Systems
62147
€ 1.003,74*
Zubehör
LANCOM Systems
62155
€ 750,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.