Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-50-2935 Herst.-Nr.: 3E2U6AA EAN/GTIN: 0195908300953 |
| | |
|
| | |
| Die HP Renew Business Laptoptasche für Geräte bis 43,9 cm (17,3 Zoll) schützt Ihren Laptop und Ihr Zubehör. Sie ist aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt, die langlebig, leicht zu reinigen und auf Komfort ausgelegt sind. Mit den zahlreichen Fächern, Einschüben und Kabeldurchführungen, ist Ihr Zubehör wie Maus, Tastatur oder Powerbank stets perfekt organisiert. Highlights - Aus 100% recycelten Materialien hergestellt
- Integrierte RFID-Tasche zum Schutz Ihrer Kreditkarten
- Bietet Platz für Ihre Geräte und Zubehör wie Kabel, Maus oder Ladegerät
- Praktische Kabeldurchführung für Kopfhörer oder Powerbank
- Bequem zu tragen sowie praktische Gepäckdurchführung für Rollkoffergriffe
- Einfach zu reinigen mit Desinfektionsspray oder -tuch
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 820 g | Höhe: | 9.5 cm | Länge: | 31.2 cm | Breite: | 42.4 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 18,27* | € 24,43* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 18,51* | € 24,65* | | | | | 14 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 19,46* | € 26,13* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 20,00* | € 26,81* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 22,13* | € 29,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|