Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Renew Business 17,3 Zoll Laptop-Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Renew Business 17,3 Zoll Laptop-Tasche
HP Renew Business 17,3 Zoll Laptop-Tasche
HP Renew Business 17,3 Zoll Laptop-Tasche
HP Renew Business 17,3 Zoll Laptop-Tasche
HP Renew Business 17,3 Zoll Laptop-Tasche
Artikel-Nr.:
     C2572-3E2U6AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3E2U6AA
EAN/GTIN:
     195908300953
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
An Sie und die Umwelt gedacht
Genießen Sie mit der Tasche, die Sie zum Schutz Ihres Laptops nutzen, ein gutes Gefühl. Die Renew Business 17,3 Zoll Laptop-Tasche schützt Ihren Laptop, bringt Ordnung in Ihr Zubehör und besteht aus umweltfreundlichen, robusten, einfach zu reinigenden und komfortablen Materialien.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
17.3 "
Etui-Typ:
Aktenkoffer
Material:
Polyester
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Ursprungsland:
China
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
335 mm
Tiefe:
50 mm
Höhe:
450 mm
Gewicht:
590 g
Verpackungsbreite:
335 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
Verpackungshöhe:
450 mm
Paketgewicht:
640 g
Weitere Suchbegriffe: hp notebook-tasche 17.3" schwarz, laptop tasche, laptop-tasche 17 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.