Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link UB500 Bluetooth 5.0 Nano USB Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-50-0494
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     UB500
EAN/GTIN:
     4897098683446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
UB500 stattet Ihren PC mit einer fortschrittlicheren Bluetooth 5.0-Technologie aus, die im Vergleich zu älteren Versionen durchgängig aktualisiert wird. Es bietet schnellere Verbindungsgeschwindigkeiten und eine größere Reichweite als die Bluetooth 4.0-Technologie, wodurch eine starke und stabile drahtlose Verbindung zwischen Ihrem PC und Bluetooth-Geräten gewährleistet wird. Benutzer profitieren außerdem von Energieeinsparungen und einer größeren Übertragungskapazität.

Highlights
  • Wendet die neueste Bluetooth 5.0-Technologie an, abwärtskompatibel mit Bluetooth V4.0/3.0/2.1/2.0/1.1
  • Bietet eine stabile und bequeme Kommunikation zwischen Bluetooth-Geräten und Ihrem PC oder Laptop
  • Ultraklein für bequeme Tragbarkeit mit zuverlässiger hoher Leistung
  • Unterstütztes Betriebssystem Windows 10/8.1/7
  • Einfache Installation


Weitere Informationen:
Gewicht:
37 g
Höhe:
2.5 cm
Länge:
10.5 cm
Breite:
14.7 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: adapter bluetooth, USB, Adapter
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
129
1
€ 7,50*
ab € 5,75*
€ 7,80*
1
€ 4,99*
ab € 5,80*
€ 7,87*
1
€ 5,95*
ab € 6,19*
€ 8,40*
1
€ 4,50*
ab € 6,36*
€ 8,62*
Lager 1359
216
1
€ 2,90*
ab € 8,85*
€ 11,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.