Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Bluetooth 5.0 Nano USB Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Bluetooth 5.0 Nano USB Adapter
TP-Link Bluetooth 5.0 Nano USB Adapter
TP-Link Bluetooth 5.0 Nano USB Adapter
TP-Link Bluetooth 5.0 Nano USB Adapter
TP-Link Bluetooth 5.0 Nano USB Adapter
TP-Link Bluetooth 5.0 Nano USB Adapter
TP-Link Bluetooth 5.0 Nano USB Adapter
Artikel-Nr.:
     C1363-UB500
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     UB500
EAN/GTIN:
     4897098683439
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Ausstattung Ihres PCs mit Bluetooth 5.0

Bluetooth 5.0: Höhere Geschwindigkeiten, größere Reichweite
UB500 stattet Ihren PC mit einer fortschrittlicheren Bluetooth 5.0-Technologie aus, die im Vergleich zu älteren Versionen durchgängig aktualisiert wird. Es bietet schnellere Verbindungsgeschwindigkeiten und eine größere Reichweite als die Bluetooth 4.0-Technologie, wodurch eine starke und stabile drahtlose Verbindung zwischen Ihrem PC und Bluetooth-Geräten gewährleistet wird. Benutzer profitieren außerdem von Energieeinsparungen und einer größeren Übertragungskapazität.

Spielen Sie Musik aus dem ganzen Raum
Dank der Verbesserungen an Bluetooth verfügt UB500 über eine größere Übertragungsreichweite zwischen Geräten wie Ihrem Musikplayer und Ihrem PC. Mit einer größeren Übertragungsentfernung genießen Sie verlustfreies Audio über Ihr Bluetooth-Headset, ohne sich um Ihren Computer herumzubewegen. Jetzt müssen Sie sich keine Sorgen mehr machen, dass die Entfernung Ihr Musikhören beeinträchtigt.

Verbindung mit Ihrem Computer über Bluetooth
UB500 macht PCs und Laptops ohne Bluetooth Bluetooth-fähig. Verbinden Sie einfach Ihre Bluetooth-Geräte mit Ihrem Computer und genießen Sie es mit Leichtigkeit. Es unterstützt bis zu 7 Bluetooth-Geräte gleichzeitig mit einer leistungsstarken drahtlosen Verbindung. Sie können Dateien, Musik und Videos zwischen Ihren Bluetooth-Geräten und dem PC mit 2x schnelleren Übertragungsgeschwindigkeiten übertragen.

Nano-Größe – Einfach einstecken
Dank seines schlanken, ultrakleinen Designs können Sie den Nano-Adapter in jeden USB-Anschluss einstecken und einfach dort aufbewahren – egal ob auf Reisen oder zu Hause.
Weitere Informationen:
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
118 mm
Verpackungstiefe:
102 mm
Verpackungshöhe:
23 mm
Paketgewicht:
30 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
USB:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733020
Komponente für:
PC/Laptop
Produktfarbe:
Schwarz
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Übertragungstechnik:
Kabellos
Hostschnittstelle:
USB Typ-A
Schnittstelle:
Bluetooth
USB-Version:
2.0
Breite:
14.8 mm
Tiefe:
6.8 mm
Höhe:
18.9 mm
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Konformitätsbescheinigungen:
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
Weitere Suchbegriffe: adapter bluetooth, Komponent
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.