Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-49-3757 Herst.-Nr.: DS-55505 EAN/GTIN: 4016032472667 |
| | |
|
| | |
| Mit dem DIGITUS HDMI HDBaseT 2.0 KVM Extender Set können Sie Ihr Quellgerät aus bis zu 100 Metern Entfernung über eine einzige CAT5e/6/7/8-Kabelverbindung steuern, mit unkomprimierten 4K-HDMI Videoinhalten und Zugriff auf bis zu 6 angeschlossene USB-Geräte. Dieser Extender wurde speziell für eine reibungslose und unkomplizierte Einrichtung entwickelt. Die HDBaseT 2.0 Technologie ermöglicht die Installation über ein einziges Kabel, wodurch die mühsame Verlegung mehrerer Kabel vermieden werden kann. Der typische Anwendungsfall wäre beispielsweise eine raumübergreifende Lösung, bei der Quellgerät und Display bis zu 100 m von einander entfernt sein können. Sie können vom Empfänger aus bis zu 6 USB-Geräte, die am Sendemodul angeschlossen sind, nutzen und natürlich Video- und Audioinhalte genießen. Eine sehr einfache KVM-Funktionalität in puncto Installation und Anwendung. Verlegen Sie statt mehrerer Kabel, nur einziges RJ45-Netzwerkkabel oder nutzen die vorhandenen Netzwerkverbindungen (Punkt-zu-Punkt) mit dem HDMI HDBaseT 2.0 Extender von DIGITUS. Highlights - Nutzen Sie ein RJ45-Netzwerkkabel, um hochauflösende, unkomprimierte Audio-/Videoinhalte, USB-Signale, sowie Daten zu übertragen
- Übertragen Sie Multimedia-Inhalte ohne Qualitätsverlust über Längen von bis zu 100 m
- Spart unnötige Verkabelungen und bündelt Multimedia- und weitere Signale in einem Netzwerkkabel
- Unterstützt HDBaseT 2.0 über CAT5e/6/7/8 Kabel
- USB 2.0 Features (HighSpeed) für bis zu 6 USB-Geräte
- Eingänge: 1 x HDMI , 1 x USB B
- Ausgänge: 1 x HDMI , 6 x USB A
- HDMI Bandbreite: 10,2 Gbit/s (HDMI-Version: 1.4)
- Abmessungen Sender: B 13 x T 10 x H 2,5 cm Abmessungen Empfänger: B 11 x T 8 x H 2,8 cm Gewicht: 212 g (Sender), 240 g (Empfänger)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1005 g | Höhe: | 6.3 cm | Länge: | 20 cm | Breite: | 25 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 368,76* | € 404,06* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 369,64* | € 404,07* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 376,63* | € 413,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 380,10* | € 414,21* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 380,18* | € 416,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|