Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-48-8349 Herst.-Nr.: ACH114EU EAN/GTIN: 5051794004489 |
| |
|
|  |  |
 | Mit dem USB 2.0 4-Port-Hub von Targus können Sie unterwegs bis zu 4 USB-Geräte anschließen. Die Plug-and-Play-Funktionalität garantiert die einfache Verwendung des Hubs, und, da die Stromversorgung über das Notebook erfolgt, kommen Sie unterwegs ganz ohne unhandlichen Netzadapter aus. Die High-Speed USB 2.0-Konnektivitat garantiert eine schnelle und zuverlässige Datenübertragung mit bis zu 480 Mbps zu mehreren Geräten wie zum Beispiel Mäusen, USB-Sticks, MP3-Playern, Tastaturen, USB-Adaptern und Digitalkameras. Das fest angebrachte USB-Kabel verhindert, dass das Kabel beim Transport verloren geht oder beschädigt wird, indem es praktisch an den Rahmen des Hubs geklemmt wird. Der leichte Travel-Hub ist ideal für Zuhause oder unterwegs und ist mit PC und Mac kompatibel. Highlights - Schneller Anschluss von bis zu 4 USB-Geräten wie zum Beispiel einer Maus, einem USB-Stick, einem iPod/MP3-Player usw.
- Hohe Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 480 Mbps
- Plug-and-Play Problemloses Einrichten: einfach in den USB-Anschluss Ihres Computers einstecken
- Hub bezieht Strom von Ihrem Notebook; ein Netzteil ist nicht erforderlich
- Kompakt - Befestigtes Kabel geht nicht verloren
- Kompatibilität - Windows XP/Vista/7,8, Mac OS 10 oder höher
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 82 g | Höhe: | 3 cm | Länge: | 10.8 cm | Breite: | 15.6 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (24) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 5,38* | € 7,31* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 5,39* | € 7,32* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 5,39* | € 7,32* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 6,61* | € 8,96* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 6,82* | € 9,25* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|