Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus 4-Port USB Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus 4-Port USB Hub
Targus 4-Port USB Hub
Targus 4-Port USB Hub
Targus 4-Port USB Hub
Targus 4-Port USB Hub
Targus 4-Port USB Hub
Targus 4-Port USB Hub
Targus 4-Port USB Hub
Artikel-Nr.:
     C1740-ACH114EU
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     ACH114EU
EAN/GTIN:
     5051794004489
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
USB Hub
targus docking station
Mit dem USB 2.0 4-Port-Hub von Targus können Sie unterwegs bis zu 4 USB-Geräte anschließen. Die Plug-and-Play-Funktionalität garantiert die einfache Verwendung des Hubs, und, da die Stromversorgung über das Notebook erfolgt, kommen Sie unterwegs ganz ohne unhandlichen Netzadapter aus. Die High-Speed USB 2.0-Konnektivitat garantiert eine schnelle und zuverlässige Datenübertragung mit bis zu 480 Mbps zu mehreren Geräten wie zum Beispiel Mäusen, USB-Sticks, MP3-Playern, Tastaturen, USB-Adaptern und Digitalkameras.

Das fest angebrachte USB-Kabel verhindert, dass das Kabel beim Transport verloren geht oder beschädigt wird, indem es praktisch an den Rahmen des Hubs geklemmt wird.

Der leichte Travel-Hub ist ideal für Zuhause oder unterwegs und ist mit PC und Mac kompatibel.

Weitere Informationen:
Mac-Kompatibilität:
Ja
Breite des Versandkartons:
290 mm
Höhe des Versandkartons:
237.9 mm
Versandkartonsbreite:
136 mm
Versandkartonslänge:
146 mm
Warentarifnummer (HS):
84719000
Versandkartonshöhe:
203.9 mm
Anzahl Anschlüsse:
4
Hostschnittstelle:
USB 2.0
Hub-Schnittstellen:
USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
4
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
53 mm
Verpackungstiefe:
148 mm
Verpackungshöhe:
195 mm
Paketgewicht:
100 g
Breite:
15 mm
Tiefe:
90 mm
Höhe:
45 mm
Gewicht:
30 g
Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Plug:
Ja
Ursprungsland:
China
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 10, 8, 7 XP/Vista, Mac OS 10
USB:
Ja
Weitere Suchbegriffe: docking station, usb hubs 4fach, Komponent
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.