Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline Airtags Keyring, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-48-5169
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     AIRTAGKEYRINGK
EAN/GTIN:
     8018080422188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Schlüsselfinder-Zubehör
KEY RING ist der AirTag-Halter aus einem weichem, farbigem Silikon.
Dank des praktischen Karabinerhakens kann er an Ihren Schlüsseln, Ihrer Tasche oder Ihrem Rucksack befestigt werden, um Ihren AirTag immer bei sich zu tragen.


Highlights
  • KEY RING ist ein AirTag-Halter
  • Aus weichem und farbigem Silikon
  • Mit praktischen Karabinerhaken
  • Zur Befestigung an Schlüssel, Taschen oder Rucksack
  • Entwickelt für den Apple AirTag


Weitere Informationen:
Gewicht:
22 g
Höhe:
1.5 cm
Länge:
7.3 cm
Breite:
11.8 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,95*
ab € 6,75*
€ 9,20*
1
€ 4,00*
ab € 6,50*
€ 9,80*
Lager 1359
5
1
€ 2,90*
ab € 6,70*
€ 9,80*
1 Tag
25
1
Frei Haus
ab € 8,03*
€ 11,85*
1
€ 8,50*
ab € 14,28*
€ 19,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.