Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline Key Ring - AirTag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellularline Key Ring - AirTag
Cellularline Key Ring - AirTag
Cellularline Key Ring - AirTag
Cellularline Key Ring - AirTag
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92254605
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     AIRTAGKEYRINGK
EAN/GTIN:
     8018080422188
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Schlüsselfinder-Zubehör
KEY RING ist der AirTag-Halter aus weichem, farbigem Silikon. Dank des praktischen Karabiners kann er an Ihren Schlüsseln, Ihrer Tasche oder Ihrem Rucksack befestigt werden, um Ihren AirTag immer bei sich zu tragen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.06 mm
Tiefe
39 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
23 g
Paketgewicht
26 g
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungsbreite
14 mm
Verpackungshöhe
118 mm
Merkmale
Typ
Hülle
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Material
Silikon
Schlüsselanhänger
Ja
Kompatibilität
Apple AirTag
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.