Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus Geolite Advanced Rucksack (bis 15.6") dunkles petrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-48-3235
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     TSB96201GL
EAN/GTIN:
     5051794024753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Für moderne Profis und mobile Trendsetter bietet die neue Geolite-Serie Schutz, Komfort und Erschwinglichkeit in einem. Ein haltbarer Mix aus Material und Stil bietet reichlich Speicherkapazität in kompakten, durchdachten Designs. Die Multi-Fit-Halterung bietet einen beruhigenden, passgenauen Sitz für Laptops zwischen 31,75 cm - 39,6 cm (12,5-15,6 Zoll). Der Geolite Advanced Multi-Fit Rucksack ist so konzipiert, dass er mit seinem flexiblen Spezialfach sowohl Ihrem Laptop als auch Ihrem Leben gerecht wird. Ein spezielles Fach trennt das Laptop von Ihren persönlichen Gegenständen. Dank des integrierten, durchgehenden Trolley-Gurtsystems an der Rückseite kann der Rucksack sicher auf einem Trolley platziert werden, wenn er für längere Reisen oder schwerere Lasten verwendet wird. Dank des Komforts der verstellbaren Schultergurte, des atmungsaktiven Luftkanal-Rückwanddesigns und der praktischen Reißverschlusstaschen auf der Vorderseite ist dieser Rucksack ideal für Geschäftsreisen und den täglichen Arbeitsweg.


Highlights
  • Spezielles Notebookfach mit Multi-Passform-Schale, geeignet für Geräte bis zu 39,6 cm (15,6 Zoll)
  • Rückenpolsterung mit Air-Mesh für Halt und Komfort
  • Verstellbare, ergonomische Schultergurte mit Polsterung
  • Leicht zugängliche Fronttasche mit Reißverschluss
  • Seitliche Netztaschen für Trinkflasche und Kleinzubehör
  • Integriertes Durchreiche-Trolley-Gurtsystem für bequemes Reisen
  • Leichte, wetterbeständige Materialien


  • Laptopfach: 38,7 x 2,5 x 26,5 cm Fassungsvermögen 27 Liter
Weitere Informationen:
Gewicht:
710 g
Höhe:
10 cm
Länge:
34 cm
Breite:
46 cm
Farbe:
Dunkelblau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 24,31*
€ 33,34*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 30,94*
€ 41,98*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.