Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-48-3157 Herst.-Nr.: DOCK430EUZ EAN/GTIN: 5051794028843 |
| | |
|
|  |  |
 | Die Targus USB-C DisplayPort Alt- Modus Dockingstation mit 85 W Ladeleistung gibt Ihrer Workstation mehr Power. Dieser Alt-Modus ist kompakt, leistungsstark und bietet alle Anschlüsse und die nötige Power in einer Dock. Die DOCK430 wurde für eine Vielzahl von Laptopmarken und Betriebssystemen entworfen und ist mit verschiedensten Hosts, Geräten und Peripheriegeräten kompatibel. Genießen Sie gestochen scharfes, klares natives Video und unterstützen Sie eine Verbindung mit bis zu zwei Monitoren. Mit zwei DisplayPort 1.4-Anschlüssen und einem HDMI 2.0-Anschluss können Sie zwei Monitore (2560x1440 p60) oder einen Monitor (3840x2160 p60) und verschiedene niedrigere Auflösungen unterstützen. Außerdem können Sie all Ihr Lieblingszubehör mit einer Kombination aus USB-A (4 USB 3.2 Gen1-Anschlüsse, 1 Schnellladeanschluss) und USB-C (1x 3.2 Gen2) sowie Ethernet- und Audioanschlüssen anschließen. Das Design ist auf moderne Workstations ausgerichtet. Die VESA-Montagevorrichtung ermöglicht das Anbringen der Targus VESA-Halterung (ACX003GLZ separat erhältlich), um Ihre Dock hinten am Monitor zu befestigen und so noch mehr Platz zu sparen. Highlights - Unterstützt einzelne 4K- oder duale 2K-Videos über zwei DisplayPort 1.4 und einen HDMI 2.0-Monitoranschluss
- 5, 9, 12, 15, 20 VDC Leistungsabgabe bis zu 85W
- 1 USB-C 3.2 Gen2-Anschluss (10Gbps)
- 1 Schnellladeanschluss USB 3.2 Gen1 Typ A
- 3 USB 3.2 Gen1 Typ-A-Anschlüsse
- 1 Gigabit-Ethernet-Port
- 1 3,5-mm-Kombi-Audio-Ein-/Ausgangsanschluss für Mikrofone, Lautsprecher und Kopfhörer
- Integrierter Anschluss zum Schutz Ihrer Geräte für gängige Sicherheitsschlösser geeignet
- Für die Dual-Display-Unterstützung muss auf dem Host-Gerät MST Multi Transport Stream aktiviert sein
- Kompatibel mit der VESA-Halterung
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 1364 g | Höhe: | 8.8 cm | Länge: | 18.4 cm | Breite: | 22.4 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (18) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 77,52* | € 95,12* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 76,79* | € 95,14* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 81,05* | € 99,09* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 2,90* | ab € 81,39* | € 99,09* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 81,38* | € 99,23* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|