Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-47-9852 Herst.-Nr.: 960-001281 EAN/GTIN: 5099206087187 |
| |
|
|  |  |
 | Gehen Sie einen Schritt weiter mit Ihren Inhalten und teilen Sie mit der Logitech StreamCam Ihre Leidenschaft. Die Kamera verfügt über glasklare Bildqualität, zwei nach vorne gerichtete Mikrofone, vielfältige Montagemöglichkeiten und Anschluss über USB-C die perfekte Ausstattung für das Streamen auf Ihre Lieblingsplattformen. Highlights - Lebendiger Videostream mit 60 FPS
- Intelligenter Autofokus und Belichtung
- Hochformat-Aufnahmen in Full HD ebenfalls möglich
- Flexible Montagemöglichkeiten
- Premium Klangqualität
- Optimiert für OBS, XSplit und Streamlabs
- Premium-Full HD-Glasobjektiv f/2,0
- Brennweite 3,7 mm Kompatibel mit Windows 10 oder höher, macOS 10.14 oder höher, 7. Gen. Intel®Core i5 oder höher, Direktverbindung über USB-C3.1-Kabel, Gen. 1 Kabellänge: 1,5 m langes USB-C3.1-Kabel
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 318 g | Höhe: | 8 cm | Länge: | 13.7 cm | Breite: | 13.7 cm | Farbe: | Grau |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (27) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 6,29* | ab € 74,04* | € 91,44* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 77,28* | € 94,17* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 77,67* | € 94,49* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 77,96* | € 94,72* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 78,98* | € 95,65* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|