Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS USB-C CC 1x5 CTRL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-46-8043
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     508357
EAN/GTIN:
     4044155244854
Suchbegriffe:
Epos Headsets
Headset Anschlusskabel
Sennheiser Headsets
USB Anschlusskabel
Call-Control USB-C-Ersatzkabel für ADAPT SC 1x5 Headset-Varianten. Mit In-Line Call Control, mit der Sie Anrufe annehmen/beenden, die Lautstärke regeln und ein Gespräch stummschalten können.

Highlights
  • EPOS USB-C CC 1x5 CTRL
  • Call-Control USB-Ersatzkabel
  • Mit In-Line Call Control
  • Anschluss: USB-C
  • Anrufe annehmen/beenden, die Lautstärke regeln und ein Gespräch stummschalten
  • Passend für ADAPT SC 1x5 Headset-Varianten


Weitere Informationen:
Gewicht:
59 g
Höhe:
2.5 cm
Länge:
10 cm
Breite:
13 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, usb anschlusskabel, EPOS, USB-C, CC, 1x5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 32,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.