|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-46-7377 Herst.-Nr.: 1000815 EAN/GTIN: 4044155246759 |
| |
|
|  |  |
 | USB Typ C-Ersatzkabel mit In-Line Call Control für IMPACT SC 6x5. Mit einer smarten, intuitiven Anrufsteuerung, mit der Sie Anrufe annehmen, beenden und wiederholen, die Lautstärke regeln und das Mikrofon stummschalten können. Highlights - USB Typ C-Ersatzkabel mit In-Line Call Control
- Lautstärkeregelung. Mikrofonstummschaltung
- Annehmen, Beenden und Wiederholen von Anrufen
- Smarte, intuitive Anrufsteuerung
- Passend für IMPACT SC 6x5
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 14 g | Höhe: | 1 cm | Länge: | 10 cm | Breite: | 14 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: EPOS, Anschlusskabel, USB-CC, C |
|  |  |
| |