Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-46-7374 Herst.-Nr.: 1000708 EAN/GTIN: 5714708005094 |
| |
|
|  |  |
 | USB-A zu Micro-USB-Kabel für drahtlose IMPACT SDW 5000-, DW-, SD- und D 10-Headset-Serie. Highlights - EPOS USB Cable DW
- Anschluss 1: USB-A
- Anschluss 2: Micro-USB
- Für drahtlose IMPACT SDW 5000-, DW-, SD- und D 10-Headset-Serie
- Einfach in der Anwendung
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 45 g | Höhe: | 3 cm | Länge: | 10 cm | Breite: | 20 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: EPOS, USB, Cable, DW |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 6,99* | € 10,18* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 7,05* | € 10,26* |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 11,16* | € 15,79* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|