Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS Anschlusskabel CEDPC 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-46-7337
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000858
EAN/GTIN:
     4012418099077
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
PC-Anschlusskabel zum Verbinden eines Headsets mit der Soundkarte eines PCs. Easy Disconnect auf 2 x 3,5-mm-Klinkenstecker.

Highlights
  • EPOS Anschlusskabel CEDPC 1
  • PC-Anschlusskabel
  • Zum Verbinden eines Headsets mit der Soundkarte eines PCs
  • Verbinden eines Headsets mit Soundkarte eines PCs
  • Easy Disconnect auf 2 x 3,5 mm-Klinkenstecker
  • Einfach in der Anwendung


  • Easy Disconnect auf 2 x 3,5-mm-Klinkenstecker
Weitere Informationen:
Gewicht:
41 g
Höhe:
2.2 cm
Länge:
10.2 cm
Breite:
12.7 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 22,44*
€ 23,71*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 22,63*
€ 23,94*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 25,50*
€ 26,92*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EPOS
1000767
€ 51,47*
Sonstiges
EPOS
1000766
€ 29,08*
Sonstiges
EPOS
1000857
€ 5,46*
Sonstiges
EPOS
1000758
€ 15,82*
Sonstiges
EPOS
1000763
€ 32,60*
Sonstiges
EPOS
1000760
€ 40,84*
Sonstiges
EPOS
1000761
€ 43,67*
Sonstiges
EPOS
1000762
€ 21,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.