Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-44-9845 Herst.-Nr.: Q5N-00002 EAN/GTIN: 0889842008562 |
| |
|
| | |
| Das exklusive Design orientiert sich im Aussehen und der Handhabung an Ihrem Surface. Das 65-Watt-Netzteil lädt den Akku schnell auf und über den USB-Anschluss können Sie gleichzeitig ein weiteres Gerät laden. Highlights - Microsoft Surface Netzteil
- Leistung: 65 Watt
- USB-Anschluss zu Laden weiterer Geräte
- Für schnelles Laden Ihres Surface
- Passend für Surface Book / Book 2 / Laptop / Laptop 2 / Laptop 3 / Pro X / Pro 3 / Pro 4 / Pro 5 / Pro 6 / Pro 7 / Go
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 325 g | Höhe: | 4.5 cm | Länge: | 5.5 cm | Breite: | 17 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, Solarladegerät, notebooknetzteil 65w, netzteil notebook, microsoft ladegerät usb, netzteil, charger, power, supply |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 60,75* | € 75,75* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 60,94* | € 75,83* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 63,64* | € 79,35* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 66,56* | € 85,37* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 69,02* | € 85,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|