Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-44-9803 Herst.-Nr.: 1E4-00002 EAN/GTIN: 0889842635065 |
| |
|
|  |  |
 | Mit diesem Multi-Port-Adapter erhalten Sie die Anschlüsse, die Sie benötigen. Er bietet Ihnen fünf Möglichkeiten, sich mit Netzwerken, Displays und mehr zu verbinden, einschließlich USB-C. Highlights - Microsoft Surface USB-C Travel Hub
- 5 Anschlussmöglichkeiten
- Lademöglichkeit mit USB-C Pass-Through
- 4K Videoausgang mit 60 Hz
- Gigabit Ethernet, USB-A und VGA
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 143.5 g | Höhe: | 1.8 cm | Länge: | 5.4 cm | Breite: | 17.4 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (20) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 62,52* | € 77,21* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 7,50* | ab € 62,53* | € 77,22* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 8,95* | ab € 62,58* | € 77,29* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 65,92* | € 81,16* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 65,99* | € 81,24* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|