Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-44-5575 Herst.-Nr.: WAX510D-EU0101F EAN/GTIN: 4718937610303 |
| | |
|
|  |  |
 | Der WAX510D ist die nächste Generation von drahtlosen APs, insbesondere für Unternehmen, die das richtige Gleichgewicht zwischen Leistung und Budget suchen. Mit dem integrierten WiFi 6-Chipsatz der 2. Generation (Qualcomm 802.11ax 2.0) kann der Access Point die gesamte Palette der WiFi 6-Technologien nutzen, einschließlich Uplink-OFDMA und MU-MIMO, die in früheren Versionen von 802.11 nicht enthalten waren. Der WAX510D verfügt über einen beeindruckenden Quad-Core-Prozessor mit 2 Netzwerkakkumulatoren, um sicherzustellen, dass jeder Nutzer jederzeit einen reibungslosen und konstant schnellen Service erhält. Highlights - Integrierter WiFi 6-Chipsatz
- Unterstützt Uplink OFDMA und MU-MIMO
- Beeindruckender Quad-Core-Prozessor
- Management mit hoher Flexibilität
- Unterstützt NebulaFlex Pro
- Antennen Typ: Dual Optimierte Antenne
- Unterstützt PoE (802.3)at Wireless Geschwindigkeiten:
- 2.4 GHz: 575 Mbit/s
- 5 GHz: 1200 Mbit/s Operating Mode:
- Nebula Cloud Managed
- Controller-Managed
- Standalone
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 794 g | Höhe: | 21.8 cm | Länge: | 7.5 cm | Breite: | 23.1 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (17) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 3,51* | ab € 194,01* | € 227,87* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 8,95* | ab € 199,15* | € 233,87* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 208,93* | € 243,85* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 212,90* | € 248,72* |  |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 217,91* | € 254,28* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|