Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Keyboard K120 USB (QWERTZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech K120
Logitech K120
Logitech K120
Logitech K120
Logitech K120
Artikel-Nr.:
     1359-40-44-5534
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-002489
EAN/GTIN:
     5099206020733
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Diese Tastatur ermöglicht stundenlanges, bequemes Arbeiten. Dank der geschwungenen Leertaste und der verstellbaren Tastaturhöhe werden Ihre Hände in eine angenehme Position gebracht.
Schließen Sie die Tastatur einfach an eine USB-Schnittstelle an und schon können Sie loslegen.

Highlights
  • Flache, kabelgebundene Tastatur
  • Nahezu geräuschlose Tasten
  • Robust und spritzwassergeschützt
  • Anpassbare Tastaturhöhe
  • Geschwungene Leertaste für komfortables Tippen
  • Ermöglicht eine bequeme und natürliche Haltung
  • Plug-and-Play-Setup


  • Lebensdauer der Tasten: 10.000.000 Anschläge (ausgenommen Num-Taste) Systemvoraussetzungen: Windows XP, Windows Vista oder Windows 7, Linux-Kernel 2.6+
Weitere Informationen:
Gewicht:
698 g
Höhe:
3.3 cm
Länge:
18.7 cm
Breite:
47.3 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 6,95*
ab € 7,24*
€ 9,44*
1
€ 6,78*
ab € 7,25*
€ 9,56*
1
€ 5,50*
ab € 7,60*
€ 10,08*
1 Tag
500
1
€ 7,50*
ab € 7,66*
€ 10,08*
Lager 1359
7
1
€ 2,90*
ab € 7,80*
€ 10,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LA00Q0-B01170
€ 212,52*
Ähnlich
Asus
90LJ00L5-B01370
€ 578,05*
Ähnlich
Asus
90LA00P0-B01970
€ 117,86*
Ähnlich
Asus
90LM0AJ0-B02K70
€ 221,50*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B09370
€ 181,02*
Ähnlich
Asus
90LM04P1-B04370
€ 239,91*
Ähnlich
Asus
90LM09IT-B01K70
€ 171,25*
Ähnlich
Asus
90LM06A3-B03A70
€ 108,52*
Ähnlich
Asus
90LM06D2-B02170
€ 144,13*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B01370
€ 169,60*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B02370
€ 178,63*
Ähnlich
Asus
90LA00M7-B01170
€ 62,53*
Ähnlich
Asus
90LM03Y1-B02370
€ 204,06*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B01370
€ 177,59*
Ähnlich
Asus
90LM05L1-B04370
€ 293,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.