Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-44-5466 Herst.-Nr.: 910-004910 EAN/GTIN: 5099206066687 |
| |
|
|  |  |
 | Mit dieser optischen, kabellosen Maus arbeiten Sie beinahe geräuschlos. Die Klick- und Scrollgeräusche sind über 90 Prozent reduziert und ermöglichen somit, dass Ihr Umfeld nicht gestört wird. Genießen Sie ergonomisches Design dank geschwungener und weicher Gummi-Griffflächen sowie ultrapräzise Bewegungen und Reaktionsschnelligkeit. Highlights - Geräuscharme Computermaus
- Kabellos mit USB-Empfänger
- Über 90 Prozent reduzierte Klick- und Scrollgeräusche
- Bis zu 10 Meter Reichweite über 2,4 GHz
- Bis zu 24 Monate Batterielebensdauer
- Ultrapräzise Bewegungen auf fast jeder Oberfläche
- Auflösung 1000 dpi
- Für Rechtshänder geeignet
- Angenehmer Bedienkomfort auch bei stundenlanger Nutzung
- Automatischer Stand-by-Modus
- Ein-/ Ausschalter Systemvoraussetzungen
- Windows 10 oder höher
- Windows 8, Windows RT, Windows 7
- Mac OS X 10.5 oder höher
- Chrome OS
- Linux Kernel 2.6 und 2
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 142 g | Höhe: | 8 cm | Länge: | 12.5 cm | Breite: | 20 cm | Farbe: | Blau |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Logitech Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Geräuschlose Maus, Lautlose Maus, Leise Maus, Silent Maus, cordless optical mouse logitech, logitech mäuse, computermaus logitech, Logitech, M330, SILENT, Plus |
|  |  |
|  |  | Angebote (22) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 18,18* | € 23,93* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 7,50* | ab € 18,19* | € 23,99* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 8,00* | ab € 18,51* | € 24,28* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 19,03* | € 24,92* |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 23,84* | € 30,86* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|