Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech B100 Mouse Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech B100 Optical Usb Mouse f/ Bus Maus Büro Beidhändig USB Typ-A Optisch 800 DPI
Logitech B100 Optical Usb Mouse f/ Bus Maus Büro Beidhändig USB Typ-A Optisch 800 DPI
Logitech B100 Optical Usb Mouse f/ Bus Maus Büro Beidhändig USB Typ-A Optisch 800 DPI
Artikel-Nr.:
     1359-40-44-5374
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-003360
EAN/GTIN:
     5099206041288
Suchbegriffe:
Logitech Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Mit dieser kabelgebundene Maus steht Ihnen ein zuverlässiges Werkzeug für Ihren Computer zur Verfügung. Genießen Sie eine flüssige, reaktionsschnelle optische Abtastung und präzise Steuerung des Mauszeigers.
Dank des ergonomischen Designs kann die Maus sowohl von Rechts- als auch von Linkshändern verwendet werden.

Highlights
  • Kabelgebundene Computermaus
  • 800 dpi Auflösung
  • Flüssige, präzise Steuerung des Mauszeigers
  • Optische Abtastung
  • Kabellänge: 1,8 Meter
  • Plug-and-Play
  • USB-Anschluss
  • Ergonomisches Design
  • Für Rechts- und Linkshänder
  • Ermöglicht bequemes, stundenlanges Arbeiten


Weitere Informationen:
Gewicht:
122 g
Höhe:
4.5 cm
Länge:
9 cm
Breite:
13.8 cm
Farbe:
Weiß
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
22
1
€ 2,90*
ab € 3,51*
€ 4,80*
1
€ 6,78*
ab € 3,58*
€ 4,90*
2 Tage
500
1
€ 7,50*
ab € 3,63*
€ 4,97*
1
€ 4,50*
ab € 3,79*
€ 5,16*
1
€ 5,50*
ab € 3,79*
€ 5,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LA00J0-B01170
€ 5,52*
Ähnlich
Asus
90LM0AJ0-B01K70
€ 189,34*
Ähnlich
Asus
90LM01V1-B03370
€ 155,34*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
€ 290,19*
Ähnlich
Asus
90LM04J1-B01371
€ 144,77*
Ähnlich
Asus
90LM06B0-B05B70
€ 86,91*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
€ 863,26*
Ähnlich
Asus
90LM0900-B01M70
€ 499,74*
Ähnlich
Asus
90LM08Z0-B01M70
€ 515,05*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
€ 169,73*
Ähnlich
Asus
90LA00F0-B01100
€ 40,75*
Ähnlich
Asus
90LM06E0-B01170
€ 365,00*
Ähnlich
Asus
90LM08Y0-B01M70
€ 336,91*
Ähnlich
Asus
90LM03H0-B01K70
€ 2.662,74*
Ähnlich
Asus
90LM06N0-B01I70
€ 3.246,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.