Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-43-7060 Herst.-Nr.: 154888A0 EAN/GTIN: 4047976548880 |
| |
|
|  |  |
 | In den Raum kommen und die Beleuchtung ganz intuitiv einschalten oder für die perfekte Wohlfühlatmosphäre nahezu stufenlos dimmen dies ist mit dem einfach nachzurüstenden und flexibel einsetzbaren Drehtaster von Homematic IP an jeder beliebigen Montageposition möglich. Highlights - Ein-/ausschalten durch drücken oder dimmen durch drehen
- An jeder beliebigen Stelle montierbar dank Batteriebetrieb
- Leichte und einfache Montage ohne Fachkenntnisse
- Modulares Design sorgt für hohe Flexibilität
- Kompatibel mit vielen Dimmaktoren von Homematic IP
- Schutzart: IP20 Funk-Frequenzband: 868,0-868,60 MHz, 869,4-869,65 MHz Typische Funk-Freifeldreichweite: 180 m
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 195 g | Höhe: | 4.7 cm | Länge: | 11.2 cm | Breite: | 12.1 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: heimvernetzung, haussteuerung, smarthome, smart |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 62,78* | € 78,46* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 62,87* | € 78,57* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 64,70* | € 80,76* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 64,73* | € 80,80* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 65,74* | € 82,75* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|