Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP HMIP-WRCR Lichtschalter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Homematic IP HMIP-WRCR Lichtschalter Weiß
Homematic IP HMIP-WRCR Lichtschalter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-79224074
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     HMIP-WRCR
EAN/GTIN:
     4047976548880
Suchbegriffe:
Drehschalter
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
smarthome einbauschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
27 mm
Merkmale
Knopfanzahl
1
Steuerung
Drehregler
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,57*
€ 92,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,61*
€ 91,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,40*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.