Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis Universal L Gürtelhalter f. HHD (235x110x45mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-40-43-2983
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     031003
EAN/GTIN:
     3700992500478
Suchbegriffe:
Handheld Tasche
Handheld-Terminal Holster
Handheld-Terminal Schutztasche
Mobiltelefon Hülle
Mit diesem kompakten Halter ist das ständige Suchen nach ihrem Mobilgerät vorbei. Dank der praktischen Gürtelhalterung haben sie Ihr Gerät immer bei sich.
Der Universal Gürtelhalter von Mobilis ist kompatibel mit allen Geräten bis zu einer Größe von 250 x 110 x 60 mm.

Highlights
  • Praktische Tasche für Mobilgeräte
  • Sehr robustes Material
  • Vorder- und Hintertasche
  • Elastische Verschlusskappe
  • Mit Stifthalter
  • Inklusive abnehmbarem Gürtel
  • Passend für alle Mobilgeräte bis 250 x 110 x 60 mm


Weitere Informationen:
Gewicht:
238 g
Höhe:
7 cm
Länge:
14 cm
Breite:
26 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 9,94*
€ 14,26*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 9,95*
€ 14,27*
€ 1,00*
ab € 9,97*
€ 14,30*
Frei Haus
ab € 10,40*
€ 14,90*
9 Tage
11
€ 5,00*
ab € 12,75*
€ 18,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobilis
001036
ab € 8,07*
Zubehör
Mobilis
001049
ab € 4,53*
Zubehör
Mobilis
001089
ab € 6,85*
Zubehör
Mobilis
001255
ab € 10,54*
Zubehör
Mobilis
065001
ab € 13,69*
Zubehör
Mobilis
065017
ab € 13,69*
Zubehör
Mobilis
001027
ab € 9,10*
Zubehör
Mobilis
001241
ab € 7,90*
Zubehör
Mobilis
001367
ab € 4,56*
Zubehör
Mobilis
001360
ab € 6,86*
Zubehör
Mobilis
001365
ab € 51,04*
Zubehör
Mobilis
001361
ab € 7,43*
Zubehör
Mobilis
001362
ab € 14,74*
Zubehör
Mobilis
001363
ab € 22,51*
Zubehör
Mobilis
001364
ab € 28,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.