Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZyXEL WAX650S 802.11ax WiFi 6 4x4 Unified Pro Accesspoint


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-42-6398
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     WAX650S-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937609178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der WAX650S Access Point mit dem neuen WiFi 6-Standard bietet schnellere, konsistentere Verbindungen für alle Benutzer auch in Umgebungen mit höherer Dichte.

Weitere Informationen:
Gewicht:
1540 g
Höhe:
7.8 cm
Länge:
26.5 cm
Breite:
28 cm
Farbe:
Weiß
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
€ 4,45*
ab € 404,86*
€ 455,06*
Lager 1359
1
€ 2,90*
ab € 418,79*
€ 469,93*
2 Tage
7
€ 8,95*
ab € 421,42*
€ 470,69*
16 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 421,86*
€ 472,61*
Frei Haus
ab € 430,37*
€ 479,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,93*
€ 559,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,64*
€ 557,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,00*
€ 539,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,20*
€ 526,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,79*
€ 498,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.