Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-41-7556 Herst.-Nr.: AK-300332-020-S EAN/GTIN: 4016032451358 |
| | |
|
| | |
| Das USB Type-C auf DVI Adapter- / Konverterkabel ermöglicht den direkten Anschluss von Monitor oder Projektor an ein USB-C Gerät. Das Adapter- / Konverterkabel ist ein unverzichtbares Zubehör, egal ob Sie Ihr Notebook privat an einen Monitor anschließen oder professionell für Präsentationen über einen DVI-Projektor. Highlights - USB Type-C Adapter-/Konverterkabel, Type-C auf DVI
- Type-C-Stecker beidseitig verwendbar
- Auflösung bis zu 2560 x 1600 (WQXGA)
- Erfüllt Full HD 1080p@60Hz
- Länge: 2 m
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 125 g | Höhe: | 25 cm | Länge: | 3 cm | Breite: | 17 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, USB DVI Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB-C DVI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb kabel usb-c 2m, adapterkabel dvi, digitus usb anschlusskabel, Adapter, Kabel, USB, C |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 20,21* | € 27,21* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,60* | € 27,21* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 20,40* | € 27,30* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 20,48* | € 27,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 20,74* | € 27,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|