Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-41-4757 Herst.-Nr.: 3413460 EAN/GTIN: 4034303016112 |
| | |
|
|  |  |
 | Zahlreiche Bilder und Videos der Familie füllen ihr Smartphone und der interne Speicher bremst sie regelmäßig aus, indem er Sie um das Freigeben von Speicherplatz bittet? Zögern Sie nicht länger und erweitern sie ihr Smartphone mit der Class 10 Speicherkarte von Intenso. Sie überzeugt mit Kapazität, Leistung und Zuverlässigkeit. Mit HIGH SPEED Übertragungsraten von bis zu 25 MB/s können Fotos, Videos oder andere speicherintensive Dateien in bester Qualität gespeichert und per mitgeliefertem Adapter in Sekundenschnelle auf den PC übertragen werden. Highlights - MicroSDHC-Karte mit 8 GB Speicherkapazität
- Maximale Datentransferrate: Bis zu 25 MB/s
- Geschwindigkeitsklasse Class 10 (Garantierte Mindestgeschwindigkeit: 10 MB/s)
- Ideale Speichererweiterung für Smartphones und Tablets
- Inklusive SD-Adapter
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 10 g | Höhe: | 0.5 cm | Länge: | 8.4 cm | Breite: | 12.2 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 8gb class 10, micro sd, micro sd 8gb, Speicherkarte, SD-Karte, MicroSD, card |
|  |  |
|  |  | Angebote (20) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 2,24* | € 3,06* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 2,34* | € 3,20* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,70* | ab € 2,78* | € 3,78* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 2,82* | € 3,84* |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 3,56* | € 4,87* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|