Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso 16GB microSDHC Class 4 + SD-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-41-4753
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3403470
EAN/GTIN:
     4034303013678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Der interne Speicher ihres Smartphones oder Tablets kommt an seine Grenzen? Rüsten Sie auf, mit der microSD Karte Class 4 von Intenso. Sie bietet zusätzlichen Speicherplatz für Apps, Fotos oder Videos und überzeugt mit Zuverlässigkeit und Leistungsstärke.
Die microSD Karten mit Geschwindigkeitsklasse 4 erreichen Lesegeschwindigkeiten von bis zu 21 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 5 MB/s.

Highlights
  • MicroSDHC-Karte mit 16 GB Speicherkapazität
  • Maximale Lesegeschwindigkeit von bis zu 21 MB/s
  • Maximale Schreibgeschwindigkeit von bis zu 5 MB/s
  • Ideale Speichererweiterung für Smartphones und Tablets
  • Inklusive SD-Adapter


  • Typ: microSDHC
Weitere Informationen:
Gewicht:
10 g
Höhe:
0.5 cm
Länge:
8.4 cm
Breite:
12.2 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 2,75*
€ 3,85*
1
€ 4,99*
ab € 2,97*
€ 4,16*
3 Tage
95
1
€ 6,90*
ab € 2,97*
€ 4,16*
10 Tage
32
1
€ 4,95*
ab € 3,07*
€ 4,30*
Lager 1359
8
1
€ 2,90*
ab € 3,65*
€ 5,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3403480
€ 4,67*
Zubehör
Intenso
3403460
€ 3,40*
Zubehör
Intenso
3403450
€ 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.